Držák profilovacího nástroje metrický ⌀ d = 16 mm, Stopka ⌀ DS: MK3mm

Artiklové číslo: 293026 MK3
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
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ DS (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Druh produktu Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu
Jmenovitý průměr d 16 mm
Průměr vnější D 58 mm
Délka stopky Ls 86 mm
Délka hlavy L1 76 mm
Rozhraní na straně stroje MK 3
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 293026 MK3
EAN / GTIN 4045197946119
Číslo výrobce 293026 MK3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

CNC a konvenční stroje.

Zvláštní příslušenství:

Polohovací pomůcka (č. 293000) a klíč na čelní otvory (č. 293006).
Vyrážeč pro MK stopky k objednání pod č. 293008 ve velikostech MK2, MK3 a MK4.

Poznámka:

  • Pozor: Používejte vždy vhodný ⌀ trnu.
  • Další připojení stopek na poptávku.