SDHW 100408-TN IC716 Čtyřhranné břitové destičky pro obrábění titanu, vysoce žáruvzdorných slitin a nerezové oceli

Artiklové číslo: 3391919
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada XQUAD
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3391919
EAN / GTIN 7291075486650
Číslo výrobce 3391919
L-číslo L23910 1386

Popis

Popis:

  • WSP pro frézování
  • Průměr kruhu (IC): 10 mm
  • Délka břitové destičky (INSL): 10 mm
  • Tloušťka břitové destičky (S): 4,5 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE): 0.8 mm
  • Smer rezu : Neutral
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 10 mm
  • Velikost britové desticky(INSL): 10 mm
  • Tlouštka britové desticky (S): 4.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.05 mm/tooth
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "XQUAD" Zobrazit všechny