Rohová fréza HELI3MILL 40/5 mm

Artiklové číslo: 226486 40/5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Šikmé zanořování; Kruhové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELI3MILL
⌀ břitu DC 40 mm
Počet břitů Z 5
Provedení stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování; Šikmé zanořování; Kruhové frézování
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Celková délka Lcelk. 40 mm
Upínací otvor ⌀ 16 mm
⌀ D3 36 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 76,4 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 79 mm
Vrtací kruhové frézování ap 3,2 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 1,6 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 289,98 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička TP..1003..
Označení výrobce HM390 FTP D040-5-16-10
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 226486 40/5
EAN / GTIN 7291075314076
Číslo výrobce 3106423

Popis

Provedení:

Procesně bezpečný rohový frézovací systém pro široké spektrum použití. Provedení ve dvou systémových velikostech s délkami řezných hran v 10 a 15 mm. Optimálně podepřené vyměnitelné břitové destičky Trigon v usazení zaručují skutečná 90° ramena. Ideální pro vrtací cirkulární frézování a šikmé zanořování.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky č. 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    ⌀ DC / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku