Rohová fréza HELI3MILL, s otvorem, ⌀ DC / počet břitů Z: 63/7mm

Artiklové číslo: 226486 63/7
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
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELI3MILL
Průměr břitu Dc 63 mm
Průměr otvoru upínače D3 22 mm
Celková délka L 45 mm
Hloubka řezu max. L2 8 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 7
Úhel nastavení 90 stupně
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Upínač frézovacího trnu
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Velikost upínače 22
Průměr těla D2 59 mm
Zadní úhel podbroušení 16 stupně
Úhel zanoření max. 0,9 stupně
Chladicí a mazací prostředek ano
Způsob upevnění řezné destičky S – přišroubováno přes otvor (se zahloubeným otvorem)
Počet typů řezných destiček 1
Počet řezných destiček celkem 7
Označení výrobce HM390 FTP D063-7-22-10
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE)
Druh produktu Rohová fréza
Vhodná vyměnitelná břitová destička TP..1003..
Velikost vyměnitelné destičky 10

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 226486 63/7
EAN / GTIN 7291075314144
Číslo výrobce 3107284

Popis

Provedení:

Procesně bezpečný rohový frézovací systém pro široké spektrum použití. Provedení ve dvou systémových velikostech s délkami řezných hran v 10 a 15 mm. Optimálně podepřené vyměnitelné břitové destičky Trigon v usazení zaručují skutečná 90° ramena. Ideální pro vrtací cirkulární frézování a šikmé zanořování.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky č. 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).