{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HELI3MILL | |
⌀ břitu DC | 80 mm | |
Počet břitů Z | 11 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Šikmé zanořování; Kruhové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 76 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 156,4 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 159 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 3,4 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,8 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 515,62 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | TP..1003.. | |
Označení výrobce | HM390 FTP D080-11-27-10 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 226486 80/11S | |
EAN / GTIN | 7291075314168 | |
Číslo výrobce | 3318232 |