{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | HELI3MILL | |
| Průměr břitu Dc | 50 mm | |
| Průměr otvoru upínače D3 | 22 mm | |
| Celková délka L | 40 mm | |
| Hloubka řezu max. L2 | 8 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 4 | |
| Úhel nastavení | 90 stupeň | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Průměr těla D2 | 46 mm | |
| Zadní úhel podbroušení | 16 stupeň | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Počet řezných destiček celkem | 4 | |
| Označení výrobce | HM390 FTP D050-4-22-10 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Rohové frézování (FEC); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE) | |
| Druh produktu | Rohová fréza | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | HM390 TPKT 100304PDR; TP..1003.. | |
| Velikost vyměnitelné destičky | 10 |
| Katalogové číslo | 226486 50/4 | |
| EAN / GTIN | 7291075314083 | |
| Číslo výrobce | 3106424 |