FIN LNK D063-130-4-INT50 Stopkové frézy se strmým kuželem podle DIN 69871 pro tangenciálně uložené břitové destičky pro dokončování vysokých ramen

Artiklové číslo: 3106182
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELITANG
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106182
EAN / GTIN 7291075328622
Číslo výrobce 3106182
L-číslo L23980 436

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 97,5 mm, průměr břitu (DC) 63 mm, počet břitů (CICT) 36, délka břitu max. (APMX) 130 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 277,85 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 97.5 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 36
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 130 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FIN LNAT 1607 PN-R
  • Celková délka (OAL) 277.85 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Břitové destičky

Ze stejné série "HELITANG" Zobrazit všechny