{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 5 mm - 15 mm | |
Odečet | 0,005 mm | |
Mezní chyba | 0,015 mm | |
Ochranná třída IP | IP 65 | |
⌀ tvrdokovové dotykové kuličky | 0,6 mm | |
Minimální šířka drážky | 0,8 mm | |
Maximální hloubka drážky | 2,3 mm | |
Maximální délka dotykového ramena L (hloubka měření) | 35 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
⌀ úchylkoměru | 65 mm | |
Druh produktu | Dutinoměry s měřicími rameny |
Katalogové číslo | 438950 5-15 | |
EAN / GTIN | 2050001661616 |