Otočné podstavce, výškově nastavitelné, pár 65 mm

Artiklové číslo: 443050 65
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah ⌀ 2 mm - 65 mm
Pro maximální ⌀ obrobku 65 mm
Výška hrotu 99 (při d = 10) mm
Šířka drážkového kamene h6 12 mm
Maximální zatížitelnost na pár 30 kg
Druh produktu Otočný podstavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 443050 65
EAN / GTIN 4030234000428

Popis

Použití:

Pro upnutí nestředěných nebo nadměrně dlouhých obrobků.
Vhodné též pro obrobky s rozdílným průměrem.

Vhodné pro:

Přístroj pro kontrolu házivosti č. 443000 vel. 100 a 150.