Vrtačka do 6 mm - sada BOP 6

Artiklové číslo: 72055261000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Netzbetrieben
Druh produktu Vrtačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 72055261000
EAN / GTIN 4014586881973
Číslo výrobce 72055261000
L-číslo L00030 514

Popis

Popis:

  • Vrták do 6 mm
  • sada BOP 6
  • Vysokorychlostní příklepový vrták do 6 mm do oceli s vysokou stabilitou otáček pro kovové konstrukce

Charakteristika:

  • Jmenovitý příkon 500 W
  • výkon 270 W
  • otáčky při zatížení 0 - 2 700 1/min
  • otáčky naprázdno 0 - 4 000 1/min
  • točivý moment při max. výkonu 3,5 Nm
  • klidový moment 9 Nm
  • rozpětí sklíčidla 0,5 - 10 mm
  • vrták Ø ocel 6 mm
  • vrták Ø nerezová ocel 6 mm
  • vrták Ø lehký kov 10 mm
  • vrták Ø dřevo 20 mm
  • závit na vrtací hřídeli 1/2 in-20 UNF
  • upínací hrdlo Ø 43 mm
  • rohový rozměr 23 mm
  • kabel se zástrčkou 5 m
  • hmotnost podle EPTA 1,70 kg

Výhoda:

  • Optimální otáčky pro nižší průměry a tím i hospodárná práce díky efektivnímu využití stroje
  • Vysoce výkonný motorFEIN s vysokou stabilitou otáček pro konstantní průběh vrtání téměř při každém použití
  • Kovová převodová hlava a bezkroutá skříň motoru v hrnkovém provedení pro působivou životnost.
  • Pravé/levé otáčení
  • Přesné kovové sklíčidlo
  • Vysoká soustřednost
  • Samostatně utahovací upínací čelisti vrtacího sklíčidla
  • Klika s citlivou funkcíFEIN
  • Plynová převodová elektronika
  • 5 metrů dlouhý kabel
  • Ø 43 mm upínací krk pro použití ve stojanu na vrtačky

Rozsah dodávky:

  • 1 jednopouzdrové kovové rychloupínací sklíčidlo SUPRA SKE
  • 1 přídavná rukojeť
  • 1 plastový kufr na nářadí