Rozstřikovací lepidlo víceúčelové lepidlo 500 ml

Artiklové číslo: 083398 500
(CZK 1164,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Označení nebezpečné látky: GHS02: Plamen; GHS07 upozornění; GHS09 nebezpečné pro životní prostředí

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chemický základ Elastomer
Hustota 0,78 g/cm3
Tvar sprej
Bod vzplanutí -42 °C
Dotyková pevnost za 1 min - 15 min
Doba odvětrání 1 min
Vhodné pro materiál tkanina; dřevo; Karton; Papír; plast
Barva červená
Plnicí množství 500 ml
Skladovací teplota 16 °C - 27 °C
Trvanlivost od data výroby 15 měsíc
Označení nebezpečné látky GHS02: Plamen; GHS07 upozornění; GHS09 nebezpečné pro životní prostředí
Druh produktu Rozstřikovací lepidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083398 500
EAN / GTIN 5900422025962
Číslo výrobce 7000116782

Popis

Provedení:

Tlak prstů je dostatečný - adheze k povrchům od papíru po kov. Sprejová lepidla 3M pro průmysl jsou rychlé, praktické a účinné pomůcky pro montáž.