{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kémiai alap | Elasztomer | |
Sűrűség | 0,78 g/cm3 | |
Alak | Szórópalack | |
Lobbanáspont | -42 °C | |
Száradás | 1 min - 15 min | |
Száradási idő | 1 min | |
Alkalmas anyagok | Szövet; fa; Karton; Papír; Műanyag | |
Festék | piros | |
Űrtartalom | 500 ml | |
Tárolási hőmérséklet | 16 °C - 27 °C | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 15 monat | |
Veszélyes anyag jelölés | GHS02: Láng; GHS07 figyelem; GHS09 környezetre veszélyes | |
Termék fajtája | Ragasztó spray |
Cikkszám | 083398 500 | |
EAN / GTIN | 5900422025962 | |
Gyártó száma | 7000116782 |