• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Adhesivo con pulverizador Pegamento multiusos 500 ml

Número de artículo: 083398 500
(44,68 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
64 piezas en stock
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS02: Llama; GHS07 atención; GHS09 dañino para el medio ambiente

Detalles de producto

Datos técnicos

Base química Elastómero
Densidad 0,78 g/cm3
Forma Aerosol
Punto de inflamación -42 °C
Resistencia manual al cabo de 1 min - 15 min
Tiempo de purga 1 min
adecuado para material Tejido; Madera; Cartón; Papel; Plástico
Color rojo
Capacidad 500 ml
Temperatura de almacenamiento 16 °C - 27 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 15 mes
Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama; GHS07 atención; GHS09 dañino para el medio ambiente
Tipo de producto Adhesivo con pulverizador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083398 500
EAN / GTIN 5900422025962
Número del fabricante 7000116782

Descripción

Ejecución:

Es suficiente la presión con el dedo: fuerza de adhesión para superficies desde papel hasta metal. Los pulverizadores adhesivos 3M para la industria son una ayuda rápida, práctica y eficiente para el montaje.