{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kemisk bas | Elastomer | |
Densitet | 0,78 g/cm3 | |
Form | Sprayburk | |
Flampunkt | −42 °C | |
handfast efter | 1 min - 15 min | |
Luftningstid | 1 min | |
lämpligt för material | Tyg; Trä; kartong; Papper; Plast | |
Färg | röd | |
Påfyllningsvolym | 500 ml | |
lagringstemperatur | 16 °C - 27 °C | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 15 månad | |
Farlighetsmärkning | GHS02: Flamma; GHS07 Försiktighet; GHS09 miljöfarlig | |
Produktslag | Spraylim |
Artikelnummer | 083398 500 | |
EAN/GTIN | 5900422025962 | |
Tillverkarens nummer | 7000116782 |