{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Bază chimică | Elastomer | |
Densitate | 0,78 g/cm3 | |
Forma | Doză de spray | |
Punct de aprindere | -42 °C | |
Rezistenţa manuală după | 1 min - 15 min | |
Timp de aderenţă | 1 min | |
recomandat pentru material | Ţesătură; lemn; carton; Hârtie; Plastic | |
Culoarea | roşu | |
Cantitate de umplere | 500 ml | |
Temperatură de depozitare | 16 °C - 27 °C | |
Valabilitate de la data producţiei | 15 lună | |
Marcare substanţe periculoase | GHS02: Flacără; GHS07 Atenţie; GHS09 Periculos pentru mediu | |
Tip produs | Adeziv pulverizabil |
Cod articol | 083398 500 | |
EAN / GTIN | 5900422025962 | |
Număr producător | 7000116782 |