• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Lepící přenosová 3M™ Bandă adezivă de transfer cu conținut redus de COV, întărită cu Scrim 98010LVC, čirá, 1500 mm x 50 m, 0,10 mm

Artiklové číslo: 7100085854
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100085854
EAN / GTIN 04054596110366
Číslo výrobce 7100085854

Popis

Provedení:

100 µm silná přenosová páska se sítí pro vyztužení a akrylátovým lepidlem s nízkými hodnotami VOC a FOG.
Jsou navrženy tak, aby splňovaly mezní hodnoty VOC stanovené v souladu s normami pro automobilové zkoušky JAMA a VDA278.
Celková délka 50 m
Celková šířka: 1500 mm

Popis:

98010LVC je Lepící přenosová se scrimem a nízkými hodnotami VOC a FOG, speciálně vyvinutá pro použití v interiérech vozidel. Lze jej použít k lepení běžných pěnových materiálů, jako jsou PU esterové pěny a EPDM, a také dalších vysoce i nízkoenergetických podkladů. Scrim zajišťuje lepší rozměrovou stabilitu při laminování, ale zároveň umožňuje, aby lepidlo protékalo skrz scrim pro maximální přilnavost k drsným povrchům s otevřenými buňkami. nabízí lepší přizpůsobivost na profilovaných podkladech než běžné oboustranné pásky a krátkodobou teplotní odolnost až do 135 °C. byla speciálně vyvinuta tak, aby splňovala požadavky výrobců a dodavatelů vozidel s ohledem na normy JAMA a VDA 278.

Charakteristika:

100 µm silná přenosová páska se sítí pro vyztužení a akrylátovým lepidlem s nízkými hodnotami VOC a FOG.// 100 µm silná přenosová páska se sítí pro vyztužení a akrylátovým lepidlem s nízkými hodnotami VOC a FOG.
Jsou navrženy tak, aby splňovaly mezní hodnoty VOC stanovené podle norem pro automobilové zkoušky JAMA a VDA278.// Jsou navrženy tak, aby splňovaly mezní hodnoty VOC stanovené v souladu s normami pro automobilové zkoušky JAMA a VDA278.
Krátkodobá tepelná odolnost do 135 °C a dobrá pevnost ve smyku.// Krátkodobá tepelná odolnost až do 135 °C a dobrá pevnost ve smyku.

Poznámka:

Vhodné pro použití v automobilovém průmyslu