Čisticí prostředek GARANT GreenPlus pro ultrazvukové čištění Sonic Cleaner AL-E 5 l

Artiklové číslo: 088016 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Udržitelnost: GARANT GreenPlus

Údaje o výrobku

Technické údaje

Množství náplně – kapalina 5 l
Poměr smíchání 3 - 10 %
Hodnota pH 11
Skladovací teplota 20 °C - 80 °C
Udržitelnost GARANT GreenPlus
Řada GreenPlus
Druh produktu Ultrazvukový silný čisticí prostředek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 088016 5
EAN / GTIN 4067263733126

Popis

Provedení:

Prostředek pro ultrazvukové čisticí přístroje GARANT GreenPlus – špičkový výkon a maximální flexibilita. Pracujete s komplexní geometrií obrobků a s choulostivým povrchem? Pak je řada Sonic Cleaner určena právě pro vás. Řada GARANT GreenPlus, určená speciálně pro ultrazvuková čisticí přístroje, obsahuje alkalické, kyselé a neutrální čisticí prostředky pro nejrůznější materiály a oblasti využití. V závislosti na požadavcích a kontaminaci lze vysoce koncentrované čisticí prostředky ředit a jsou účinné už za pokojové teploty. Tím můžete dosáhnout optimálního využití média. Dlouhá životnost navíc šetří čas a peníze. Všechny prostředky Sonic Cleaner bez výstražného symbolu nebezpečnosti, jsou biologicky odbouratelné, neobsahují VOC a silikáty. Je zajištěna snadná manipulace v provozovně, ochrana zaměstnanců a životního prostředí.
Sonic Cleaner AL-E, alkalický emulgační koncentrovaný čisticí prostředek pro univerzální použití v ultrazvukových čisticích zařízeních při vysoké snášenlivosti materiálu.

Použití:

Pro ultrazvukové čisticí přístroje.
Emulze, oleje, tuky, plastická maziva, antikorozní prostředky, brusný prach, saze, inkoust, tonery, lapovací a lešticí prostředky.

Vhodné pro:

Běžené materiály jako jsou ocel a barevné kovy, sklo, plast, keramika, guma. Vysoká snášenlivost materiálů – u choulostivého povrchu nejdříve proveďte test.