Ruční páková maznice LS500

Artiklové číslo: 083563
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 500 g
Provozní tlak 400 bar
Zkušební tlak 800 bar
Připojovací závit hadice R1/8 palec
Druh produktu Tlaková maznice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083563
EAN / GTIN 4016553031503
Číslo výrobce 30 315 03

Popis

Provedení:

Ruční páková maznice pro šroubovatelnou kartuši 500 g.
Jednoduché, rychlé a absolutně čisté nasazování a vyjímání kartuše s mazivem bez otevírání maznice.
Permanentní kontrola stavu náplně a druhu maziva zvenku. Není nutné odvětrávání!

Rozsah dodávky:

Včetně pancéřové hadice a čtyřčelisťového hydraulického nátrubku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly