Nastavitelný záhlubník 16 mm

Artiklové číslo: 216635 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Rozsah nastavení úhlu srážení hran: 0-90

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ zahloubení D 16 mm
Provedení stopky stopka Weldon
Rozsah nastavení úhlu srážení hran 0-90
Počet břitů Z 1
Délka vyložení L1 37 mm
Celková délka Lcelk. 86 mm
⌀ stopky Ds h6 16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička SP.T09T3..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219841 (15IP; 3,0 Nm)
Nastavovací prvek 219885
Stavěcí šroub nastavovacího prvku 219887
Druh produktu Záhlubníky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 216635 16
EAN / GTIN 4045197778970

Popis

Provedení:

Vyrobeno ze zušlechtěné nástrojové oceli. Hloubkově gravírovaná stupnice. Dvě volně postavené řezné hrany vyměnitelných destiček.
 

Použití:

Pro obousměrné odjehlování, srážení hran a zahlubování.
Vhodné pro šikmé zanořování.
Plynule nastavitelný pro úhly od 0° - 90°.

Poznámka:

Pro přesné nastavení úhlu použijte přednastavovací přístroj.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly