{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Kuželové záhlubníky | |
| Počet břitů, celkem | 1 | |
| Průměr břitu, max. Dc | 35,4 mm | |
| Průměr stopky DS | 25 mm | |
| Celková délka L | 180,6 mm | |
| Nepodepřená délka A | 49 mm | |
| Označení řezné destičky | SP.T1204.. | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL02501005 | |
| Formulář záznamu | Rovná upínací plocha | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 25 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Délka stopky LS | 56 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Délka upínací drážky | 44 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,76 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SP1204083N | |
| Hmotnost | 400 g | |
| Postupy obrábění | Zahlubování profilů (SPR) | |
| Velikost vyměnitelné destičky | 12 | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 216635 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197778994 | |
| Číslo výrobce | 216635 25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |