• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Lokalizační přístroj, Typ: GMS120

Artiklové číslo: 465570 GMS120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost 9voltový blok (6LR61)
Typ krytí IP IP54
Označení výrobce GMS 120
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Detekovatelné materiály dřevo; měď; Ocel/železo; Vodiče pod napětím; dřevo; měď; Ocel/železo; Vodiče pod napětím
Hloubka záznamu 38 mm; 80 mm; 120 mm; 50 mm; 38 mm; 80 mm; 120 mm; 50 mm
Hloubka měření 120 mm; 120 mm
Zobrazení signálu akustický; optický; akustický; optický; akustický; optický; akustický; optický
Celková délka 200 mm; 200 mm
Celková šířka 85 mm; 85 mm
Celková výška 32 mm; 32 mm
Hmotnost celkem 270 g; 270 g
Druh produktu Lokalizační přístroj; Lokalizační přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 465570 GMS120
EAN / GTIN 3165140560108
Číslo výrobce 0601081000
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Spolehlivá lokalizace i objektů ležících v hloubce až 120 mm. Tři režimy detekce (suché stavby, kov, režim pro vodiče pod napětím) pro různá použití. Spolehlivá detekce objektů optickým a akustickým signálem.
Přesné zobrazení středu objektu. Střed hledaného objektu lze jednoduše určit pomocí otvoru. Velký osvětlený displej. Měkký povrch rukojeti po lepší uchopení.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Detekovatelné materiály: Kovy na bázi železa, neželezné kovy, spodní dřevěné konstrukce, vodiče pod napětím.

Rozsah dodávky:

Baterie č. 081551 6LR61, poutko na ruku, ochranná brašna.