Prodlužovací matice (3,0 d vysoká)

Artiklové číslo: 82792
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Rohový rozměr e 83,91 mm
Výška celková h 144 mm
Provedení Navařená matice
Povrch Se speciální úpravou
Druh produktu Matice
Materiál ocel
Třída pevnosti 10

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 82792
EAN / GTIN 4020772082796
Číslo výrobce 82792
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Prodlužovací matice (3,0 d vysoká), ocel, temperované, třída pevnosti 10.

Charakteristika:

  • Velikost D.: M48
  • E: 83,91
  • M: 144
  • S: 75
  • VE: -
  • Hmotnost: 3600 g