Držák šroubováků Kraftform Turbo pro 1/4 palcové bity C 6,3 a E 6,3 s rychlovýměnným sklíčidlem, Upínací 6hran: 6,3

Artiklové číslo: 676390 6,3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínací 6hran Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 826 T Kraftform Turbo
Barva Zelená; Černá
Provedení rovné
S funkcí ráčny ne
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Délka rukojeti 146 mm
Velikost unašeče, upínač bitů 1/4 palce
Zvláštní znaky, upínač bitů Quick Release
Druh produktu Šroubovák na bity
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Norma DIN ISO 1173
Celková délka 146 mm
Sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup upínač bitů
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676390 6,3
EAN / GTIN 4013288214591
Číslo výrobce 05057480001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

  • Mechanické zečtyřnásobení rychlosti šroubování, zejména u metrických závitů (bez akumulátoru).
  • Aktivace a deaktivace funkce turbo jednoduchým stisknutím tlačítka.
  • Nastavitelný planetový převod umožňuje výkonné šroubování a snadné jemné nastavení.
  • Robustní, bezúdržbový převod z oceli (maximální krouticí moment 14 Nm).
  • Úchyt vnitřního šestihranu 1/4 palce s rychlovýměnným sklíčidlem Rapidaptor pro bity podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3.