ZAP R13master S - plošinový žebřík 4 stupně

Artiklové číslo: 40098
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Počet stupňů 4
Materiál Hliník
Druh produktu Žebřík s plošinou

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 40098
EAN / GTIN 4003866400980
Číslo výrobce 40098
L-číslo L90010 1263
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

Univerzální plošinový žebřík pro každé robustní použití! Tento žebřík používejte zejména jako tankovací žebřík pro rychlé a bezpečné doplňování paliva.
Zvýšená bezpečnost i při práci s mastnými látkami nebo dokonce s ledem při venkovním použití.
Velká drážkovaná plošina pro bezpečnou a pohodlnou práci.
Snadno se skládá pro přepravu a skladování.
80 mm hluboké schůdky s krytinou R13 a profilací a perforací pro odtok kapalin.
Celoplošné zábradlí.
Široká příčka.

Charakteristika:

Pracovní výška 3 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka příčníku 1,1 m
Hmotnost 17 kg
Materiál hliník, přírodní
Výška plošiny 1,07 m
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet kroků 4
Hloubka kroku 80 mm
dno, vnější šířka 1100 mm