Soustružnické vyměnitelné břitové destičky SOGX 100408, pro vrtáky do plného s vyměnitelnými destičkami, HB6640

Artiklové číslo: 234076 INOX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    480,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    400,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
313 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Power Drill
Označení výrobce SOGX 100408
Základní tvar čtyřhranné
Šířka řezné destičky 9,6 mm
Tloušťka řezné destičky 4 mm
Délka řezné destičky 9,6 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 9,6 mm
Výška řezné hrany 4 mm
Průměr řezných destiček 9,6 mm
Rohový rádius 0,77 mm
Délka rohového zkosení 0 mm
Úhel rohového zkosení 0 stupeň
Rohový úhel 90 stupeň
Úhel čela 18 stupeň
Úhel nastavení 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 8,5 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 8,5 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 8,5 stupeň
ISO kód SOGX 100408
Průměr Upevňovací díry 4 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Skupina použití nástroje INOX
Řezné materiály, označení výrobce HB6640
Povlak TiAlN
Typ HB6640
Tloušťka řezné destičky 4 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG-SO1004084N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 HOG-SO1004084N
Označení řezné destičky SOGX 100408
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Toleranční třída G
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Sražená hrana a zaobleno (S)
Podmínka řezání přerušovaný
Hmotnost 2 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 234076 INOX
EAN / GTIN 4045197697820
Číslo výrobce 234076 INOX
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
mokré max.
 

Popis

Vhodné pro:

GARANT Power Drill č. 234000234025.

Doporučení:

Při navrtávání s držákem č. 234015 a č. 234025 snižte posuv na 70 %.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Power Drill" Zobrazit všechny