• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

XNMU 130608PNN-MM, IC5400, Typ: ST900

Artiklové číslo: 227741 ST900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 Pieces
  • K objednání po násobcích: 10 Pieces
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Řada HELISLOT
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce XNMU 130608PNN-MM IC5400
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky S 6,35 mm
Délka řezné destičky L 13 mm
Délka řezné hrany l 13 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
ISO kód XNMU 130608PNN-MM
Provedení lamače třísek MM
Řezný materiál TK
Povlak PVD
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 8 ks
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 1,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 227741 ST900
EAN / GTIN 7291075311334
Číslo výrobce 5607641

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
260
Ocel < 900 N/mm
P
220
Ocel < 1100 N/mm²
P
200
Ocel < 1400 N/mm
P
170
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vyměnitelná břitová destička s 8 šroubovicovými řeznými hranami. Velmi robustní provedení, mimořádná tloušťka destičky. Vysoká procesní spolehlivost díky pozitivní montážní poloze v usazení destičky. Vynikající kontrola a odvod třísek.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae max
Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.