Šroubovák pro šrouby Phillips, s dřevěnou rukojetí, Velikost křížové drážky: 1

Artiklové číslo: 668450 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
560 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení rovné
6hran pro nasazení otevřeného klíče ano
Rozměr klíče 8 mm
Délka čepele 80 mm
Vlastnosti rukojeti S úderovou koncovkou
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) PH1
Druh produktu Šroubovák
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch kalené; niklované
Celková délka 177 mm
Sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby Phillips (PH)
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 668450 1
EAN / GTIN 4045197372437
Číslo výrobce 668450 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rukojeť z utěsněného bukového dřeva, s koženou úderovou koncovkou. Čepel průchozí až na konec rukojeti. Čepel z chromvanadiové oceli, průběžně prokalené, se 6hranným osazením pro otevřený klíč. Leskle niklovaný povrch.