• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Hákový klíč s nosem, pro matice s vnějším ⌀: 12/14mm

Artiklové číslo: 628405 12/14
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 056 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

pro matice s vnějším ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Mutterndurchmesser min. 12 mm
Mutterndurchmesser max. 14 mm
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Produktart Hakenschlüssel
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Oberfläche gehärtet; phosphatiert
Norm Werksnorm
Länge gesamt 110 mm
Set nein
Antrieb Griff
Abtrieb für Nutmuttern
Inhalt Einzelteil

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628405 12/14
EAN / GTIN 4069515036979
Číslo výrobce 628405 12/14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Version:

Special steel, drop-forged, hardened and phosphated.
Hook spanner with square pin to DIN 1810 A.

Application:

For slotted nuts to DIN 1804 and roller bearing slotted nuts to DIN 981.

Note:

Sizes 135/145; 260/270 thickness is different to DIN.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku