{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr matice min. | 58 mm | |
| Průměr matice max. | 62 mm | |
| Výrobní proces | zápustkově kované | |
| Druh produktu | Hákový klíč | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Povrch | Fosfátováno; kalené | |
| Norma | výrobní norma | |
| Celková délka | 240 mm | |
| Sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro drážkové matice | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 628405 58/62 | |
| EAN / GTIN | 4069515037051 | |
| Číslo výrobce | 628405 58/62 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |