{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Diametro dado min. | 68 mm | |
| Diametro dado max. | 75 mm | |
| Processo di produzione | kute matrycowo | |
| Tipo di prodotto | Klucz hakowy | |
| Material | stal specjalna / stop specjalny | |
| Oberfläche | Powłoka fosforanowa; hartowana | |
| Lunghezza complessiva | 240 mm | |
| Set | nie | |
| Trasmissione | Uchwyt | |
| Uscita | Do nakrętek rowkowych | |
| Inhalt | część pojedyncza |
| Katalogové číslo | 628405 68/75 | |
| EAN / GTIN | 4069515037068 | |
| Číslo výrobce | 628405 68/75 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |