Kablinis raktas su nosele, išoriniam veržlių ⌀: 12/14mm

Prekės Nr.: 628405 12/14
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
246 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

išoriniam veržlių ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 110 mm
Produkto rūšis Kablinis raktas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 628405 12/14
EAN / GTIN 4069515036979
Gamintojo numeris 628405 12/14
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Specialus plienas, formuojamas kalimo būdu, sukietintas ir fosfatuotas.
Kablinis raktas su nosele pagal DIN 1810 A.

Paskirtis:

Išdrožinėms veržlėms DIN 1804 ir riedėjimo guolių veržlėms DIN 981.

Pastaba:

Dyd. 135/145; 260/270 − storis neatitinka DIN normų.