Haaksleutel met haak, Voor moer buiten-⌀: 12/14mm

Artikelnummer: 628405 12/14
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
246 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor moer buiten-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 110 mm
Producttype Haaksleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 628405 12/14
EAN/GTIN 4069515036979
Nummer fabrikant 628405 12/14
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal staal, matrijsgesmeed, gehard en gefosfateerd.
Haaksleutel met haak volgens DIN 1810 A.

Toepassing:

Voor gleufmoeren DIN 1804 en wentellagergleufmoeren DIN 981.

Tip:

Gr. 135/145; 260/270 Dikte wijkt af van DIN-norm.