{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Mutterndurchmesser min. | 155 mm | |
| Mutterndurchmesser max. | 165 mm | |
| Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
| Produktart | Hakenschlüssel | |
| Material | Spezialstahl / Sonderlegierung | |
| Oberfläche | gehärtet; phosphatiert | |
| Norm | Werksnorm | |
| Länge gesamt | 385 mm | |
| Set | nein | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Nutmuttern | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Katalogové číslo | 628405 155/165 | |
| EAN / GTIN | 4069515037129 | |
| Číslo výrobce | 628405 155/165 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |