{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Řada | Power Change Plus | |
| Označení výrobce | Lochsäge Hartmetall Power Change Plus, Durchmesser: 20mm | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Šroubový upínač | |
| Průměr břitu, min. | 20 mm | |
| Průměr břitu, max. | 20 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Název výrobku (typ) | N | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor | |
| empfohlene Drehzahl für | INOX; Ocel | |
| Durchmesser Lochsägen | 20 mm | |
| Řezný materiál | HC | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Otáčky max. | 800 min-1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Postupy obrábění | Vrtání zplna | |
| Druh produktu | Korunkový vrták | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 588760 20 | |
| EAN / GTIN | 4059952536378 | |
| Číslo výrobce | 2608901952 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |