• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Děrovací pila bimetal Power Change Plus, Průměr: 32mm

Artiklové číslo: 589790 32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Průměr (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

, Hliník 410 min-1
, INOX 140 min-1
, Ocel 275 min-1
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Power Change Plus
Průměr břitu, min. Dc min. 32 mm
Konfigurovatelný ne
empfohlene Drehzahl für Hliník; INOX; Ocel
Řezný materiál HSS
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Korunkový vrták
Doporučená maximální hloubka otvoru 44 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 589790 32
EAN / GTIN 3165140949767
Číslo výrobce 2608594207
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

HSS bimetalová děrovka s extrémní odolností a dlouhou životností. Progresivní ozubení pro rychlý řez a ideální odvod třísek. Systém Power Change Plus umožňuje rychlou výměnu děrovky bez použití nářadí. Maximální hloubka řezu pro všechny velikosti 44 mm.

Použití:

Na stacionárních a ručně vedených strojích. Vhodné pro všechny materiály jako je ocel, hliník, ušlechtilá ocel a dřevo.

Doporučení:

Kvalita řezu závisí na správných otáčkách a teplotě. Použití řezného oleje např. č. 084205 vel. 0,25 prodlouží životnost a umožní rychlejší pracovní postup.