Pasametr APOLLO, Rozsah měření: 0-50mm

Artiklové číslo: 424915 0-50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Bedna / krabice / box
Druh měrky Dobrý kalibr (GO); Kalibr na zmetky (NO-GO)
Jmenovitý rozměr min. 0 mm
Jmenovitý rozměr max. 50 mm
Konfigurovatelný ne
Druh produktu mezní třmenový kalibr
Obsah jednotlivý díl
Norma DIN EN ISO 1938-1
Materiál jiné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 424915 0-50
EAN / GTIN 2050002080850
Výrobce/odpovědná osoba NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it

Popis

Provedení:

Velmi lehké s třmenem z karbonu. S výměnnými měřicími nástavci. Rychlé a opakovatelně přesné měření díky předpínací páčce.

Rozsah dodávky:

Pasametr, měřicí nástavce ⌀ 3,5 mm, úchylkoměr 0,01, dřevěné pouzdro.

Zvláštní příslušenství:

Lze použít všechny náhradní a speciální dotyky č. 43 4900 – 4910 se závitem M 2,5. Další speciální dotyky na poptávku.