{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Druh měrky | Dobrý kalibr (GO); Kalibr na zmetky (NO-GO) | |
| Jmenovitý rozměr min. | 150 mm | |
| Jmenovitý rozměr max. | 200 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Druh produktu | mezní třmenový kalibr | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Norma | DIN EN ISO 1938-1 | |
| Materiál | jiné |
| Katalogové číslo | 424915 150-200 | |
| EAN / GTIN | 2050002080874 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it |