Nůžky na kabely s ráčnou s teleskopickými rameny, Celková délka: 630mm

Artiklové číslo: 731230 630
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barevný odstín, červená Čistá červená
Popsaná část Schneidkopf; Griff
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva šedá; červená
Druh produktu Nůžky na kabely
Vlastnost nůžek Dvouruční; S funkcí ráčny
Vhodné pro průměr Kabel / složený vodič (vnější průměr)
Průměr max., Kabel / složený vodič (vnější průměr) 60 mm
Vhodné pro průřez hliníkový kabel; měděný kabel, vícedrátový; jednotlivý vodič; vícenásobný vodič
Průřez max. 800 mm2; 740 mm2; 740 mm2
Vlastnost rukojeti 2-složková rukojeť
Materiál speciální nástrojová ocel
Povrch černěné
Celková délka 630 mm
Materiál rukojeti hliník; plast
Hmotnost celkem 3 820 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 731230 630
EAN / GTIN 4003773071563
Číslo výrobce 95 32 060
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Řezání s úsporou vynaložené síly díky optimálním převodovým poměrům a teleskopickému ramenu. Otevření nástroje je možné v každé poloze řezání. Délku ramene lze nastavit ve více stupních.
Výsuvné od 600 do 810 mm.

Použití:

K přesnému dělení měděných a hliníkových kabelů. Vhodné také pro kabely s gumovým nebo plastovým pláštěm a výztuží z pásového železa.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel ve zvláštní kvalitě, kovaná, kalená v olejové lázni.

Poznámka:

Není vhodné pro ocelový drát a ocelová lana.