Vysílač U-WAVE-TC pro posuvná měřítka, Typ: IP67

Artiklové číslo: 498890 IP67
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Feedback LED
Druh produktu Vysílač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 498890 IP67
EAN / GTIN 4946368735566
Číslo výrobce 264-620

Popis

Provedení:

Bezdrátový systém přenosu dat U-WAVE fit.
  • Přímé připojení vysílače na zadní straně měřícího přístroje - bez rušivého kabelu.
  • Bezpečné potvrzení transferu dat signálním tónem nebo signálním LED červenou/oranžovou/zelenou.
  • Dosah cca. 20 metrů (ve viditelné oblasti)
  • Vynikající životnost baterie: 400.000 přenosů dat pouze s jednou baterií.

Vhodné pro:

IP67 posuvné měřítko / standardní posuvné měřítko 100, 150, 200, 300 mm

Poznámka:

Objednejte, prosím, připojovací modul a vysílač.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku