{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závit M | M4 | |
Délka L | 15,9 mm | |
Šířka B | 12,3 mm | |
Výška H | 14,5 mm | |
B1 | 10,4 mm | |
H1 | 12,7 mm | |
B2 | 12,7 mm | |
Výška H2 | 5,6 mm | |
Maximální rozsah rozepření | 13,2 mm | |
Vhodné pro vnitřní šestihran OK | 3 mm | |
Maximální utahovací moment | 3,4 Nm | |
Upínací síla | 2,2 kN | |
Druh produktu | Klínový upínač |
Katalogové číslo | 370010 M4 | |
EAN / GTIN | 4046368870509 | |
Číslo výrobce | 80500 |