Ochranný overal typ 4/5/6 Tyvek® 600 Plus, bílá, Velikost Unisex: S

Artiklové číslo: 098304 S
Sleva
265,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
417 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost: Vhodné pro oblast EX
  • Oděv dle: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 typ 4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Tyvek®
Pohlaví Unisex
Vlastnost Vhodné pro oblast EX
Oděv dle DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Barva bílá
Velikost Unisex S
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 typ 4
Druh produktu Oděv na ochranu před chemikáliemi

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098304 S
EAN / GTIN 5450208000510
Číslo výrobce D13495782

Popis

Provedení:

Tyvek® 600 Plus typ 4/5/6, model CHA5a. Kombinuje výkon typu 4 s trvanlivostí, ochranou a komfortem oděvů Tyvek®. Vnitřní a za horka lepené švy pro lepší utěsnění. Tvar kapuce je ideální pro nošení ochranných dýchacích masek. Vhodné pro Ex zóny.
Ochranný overal (kategorie OOP III).

Norma:

  • EN 14126
  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 typ 4

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku