{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Speciální servis | Úpravy oděvů | |
Pohlaví | Unisex | |
Složení tkaniny | 60 % bavlna; 40 % polyamid | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 240 g/m2 | |
Prát | 40 °C barevné prádlo | |
Bělit | Nebělit | |
Chemické čištění | Šetrné čištění perchloretylenem | |
Sušit | Nesušit v sušičce | |
Žehlit | ne horké, do maximálně 110 °C | |
Barva | černá | |
Velikost Unisex | S | |
Norma | EN 342 | |
Druh produktu | Ochranná letecká bunda proti chladu |
Katalogové číslo | 091877 S | |
EAN / GTIN | 4030913334448 | |
Číslo výrobce | 0334 GR. S |