{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Bavlna | 60 % | |
| Podíl tkaniny, polyamid | 40 % | |
| Teplota, Strojové praní | 40 °C | |
| Druh produktu | Bunda | |
| Barva | Černá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; polyamid | |
| Hustota tkaniny | 240 g/m2 | |
| Typ aplikace | Ochrana proti chladu | |
| Počet kapes, Vnitřní kapsa | 1 ks | |
| Počet kapes, Boční kapsa | 2 ks | |
| Počet kapes, Náprsní kapsa | 2 ks | |
| Počet kapes, Kapsa na ruce | 1 ks | |
| Položka, Boční kapsa | Vlevo; pravý | |
| Mezinárodní velikost, Unisex | XL | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Sušit | Nesušit v sušičce | |
| Žehlení | Ne horké (<110°) | |
| Bělení | Nebělit | |
| Chemické čištění | Perchloretylen | |
| Typ sáčku | Kapsa na ruce; Náprsní kapsa; Vnitřní kapsa; Boční kapsa | |
| Uzávěr | Zip | |
| Kapuce | ne | |
| Vlastnosti | Manžety na rukávech; Nepromokavé; Pas; s podšívkou | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Konečná úprava textilu | ano | |
| Norma | EN 342 |
| Katalogové číslo | 091877 XL | |
| EAN / GTIN | 4030913334561 | |
| Číslo výrobce | 334056 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |