{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HyFlex® | |
Obsah | 1 | |
Vlastnost rukavice | Bez silikonu; bezlatexové | |
EN 388 | 3111A | |
Materiál nosiče | Spandex Nylon | |
Povlak | Nitril | |
varianta povlaku | 3/4 povlak | |
Rozsah použití | Přesnost | |
Délka | 205 mm | |
Barva | modrá | |
Velikost rukavice | 7 | |
Hmotnost | 17,5 g | |
Technologie pletení | 18G | |
Použití | vícerázové | |
Ochranná kategorie | Kategorie II | |
Druh rukavic | Víceúčelové rukavice | |
Materiál | Nitril | |
Třída ochrany proti pořezání | A | |
Druh produktu | Víceúčelové rukavice |
Katalogové číslo | 094248 7 | |
EAN / GTIN | 10076490458642 | |
Číslo výrobce | 11-925/7 |