ESD stolní rohož, Typ: 600X900

Artiklové číslo: 972555 600X900
(CZK 2946,30 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Šířka 900 mm
Hloubka 600 mm
Barva platinová šedá
Druh produktu ESD stolní rohož

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 972555 600X900
EAN / GTIN 4057989017150
Číslo výrobce C-184 110P 10,3

Popis

Provedení:

Dvouvrstvá stolní rohož ESD s neklouzavou spodní stranou a zaoblenými rohy. Krycí vrstva z maximálně odolného materiálu vůči pájení, tzn. že např. stříbrné kontakty nezčernají ani při delším působení. Díky nanesení spodního potahu s extrémně nízkým odporem (< 104 Ω) je na každém místě stolní rohože dosaženo konstantních svodových odporů. Svodový odpor: 107 – 108 Ω. Barva: platinově šedá.

Vhodné pro:

Se 2 připojeními pomocí tlačítka 10,3 mm.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku