{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah upnutí a | 600 mm | |
Průřez vodicí lišty | 29×9 mm | |
Rozpěrná vzdálenost e | 255 mm - 730 mm | |
Pracovní rádius b | 95 mm | |
Hmotnost | 2,76 kg | |
Maximální upínací síla | 8 000 N | |
Druh produktu | Svěrka |
Katalogové číslo | 860291 600 | |
EAN / GTIN | 4008158040134 | |
Číslo výrobce | KRE60-2K |