{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 425 | |
Druh lepicí pásky | jednostranná, | |
Materiál nosiče | hliník | |
Lepicí hmota | akrylát | |
Přilnavost z oceli | 0,59 N/mm | |
Roztažnost | 6 % | |
Pevnost v tahu | 4,9 N/mm | |
Zvláštní znaky | tepelně vodivý; Odolávající UV záření; odolný vůči vlhkosti; přiléhavý | |
Použití | Maskovat; Utěsnit; Obvodové frézování; Odstínění; Opláštění | |
Odolávající teplotě do | -55 °C - 155 °C | |
Liner k dispozici | ne | |
Skladovací teplota | 20 °C | |
Sklad, vlhkost | 50 % | |
Minimální trvanlivost | 24 měsíc | |
Barva | stříbrná | |
Délka | 55 m | |
Šířka | 25 mm | |
Tloušťka | 0,12 mm | |
Druh produktu | Lepicí páska |
Katalogové číslo | 083634 25X55 | |
EAN / GTIN | 50051125853229 | |
Číslo výrobce | 7100059421 |