• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!
    • K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Hliníková lepicí páska, Šířka×délka (mm×m): 50X55

Artiklové číslo: 083634 50X55
Cena za 1 ks (CZK 42,35 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
334 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 425
Barva Stříbrná
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Hliník
Lepicí hmota akrylát
Lepicí síla na ocel 0,59 N/mm
Roztažnost 6 %
Pevnost v tahu 4,9 N/mm
Teplotní odolnost min. -55 stupně
Teplotní odolnost max. 155 stupně
Doba použitelnosti od data výroby 24 měsíce
Liner k dispozici ne
Použití Krycí práce; Upevnit
Vlastnosti Odolný vůči vlhkosti; Odolávající UV záření; Odrážející světlo; Odráží vysokou teplotu; Odstranění beze zbytku; Tlumící; odolné vůči chemikáliím; tepelně vodivý
Délka L 55 m
Šířka B 50 mm
Tloušťka S 0,12 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083634 50X55
EAN / GTIN 50051125853168
Číslo výrobce 7100053813
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Měkká hliníková lepicí páska je vhodná pro galvanické pokovování, má silný odraz tepla a světla a je odolná proti povětrnostním vlivům a chemikáliím.
Pásku 3M™ 425 lze dobře snímat bez zanechání zbytků, páska je dostatečně poddajná pro přizpůsobení zakřiveným a nerovným povrchům.

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.