{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost židle | 120 kg | |
Řada | Work-Tec | |
Provedení | s kolečky | |
Šířka sedáku | 460 mm | |
Hloubka sedáku | 470 mm | |
Výška opěradla | 580 mm | |
Druh výškového nastavení | Výškově stavitelná páka | |
Provedení přestavení výšky | Plynová pružina | |
Rozsah výškového nastavení | 450 mm - 630 mm | |
Materiál plochy sedáku | Látka | |
Materiál podnože | ocel | |
Barva materiál sedáku | černá | |
Podnož provedení | Sada koleček | |
Provedení podstavce | 5-ramenná podnož | |
Možnost adaptace obou loketních opěrek | ano | |
Hmotnost | 13,5 kg | |
Druh produktu | Otočná pracovní židle |
Katalogové číslo | 965318 BLACK | |
EAN / GTIN | 4016849625621 | |
Číslo výrobce | 9023-MH01-602-502217 |