{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál osazení | Ocelový drát | |
⌀ kartáče D1 | 65 mm | |
Závit M | M14 | |
Tloušťka štětin | 0,3 mm | |
Délka osazení H1 | 20 mm | |
Maximální počet otáček | 12 000 min-1 | |
Druh produktu | Hrncový kartáč |
Katalogové číslo | 573300 60 | |
EAN / GTIN | 4017359147290 | |
Číslo výrobce | 421767 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Hrncový kartáč pomosazený ocelový drát 0,30 mm, ⌀ kartáče D1: 60mm
na poptávku
Ihned k dodání
156 ks okamžitě k dodání
284,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 960 ks okamžitě k dodání
140,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 386 ks okamžitě k dodání
213,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka osazení H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Materiál osazení | Ocelový drát | Ocelový drát | Drát INOX |
Tloušťka štětin | 0,3 mm | 0,35 mm | 0,3 mm |
⌀ kartáče D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Závit M | M14 | M14 | M14 |
Maximální počet otáček | 12 000 min-1 | 12 000 min-1 | 12 000 min-1 |
Druh produktu | Hrncový kartáč | Hrncový kartáč | Hrncový kartáč |